3X22 シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19932538 3X22 シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19932538 3X22 シルバー(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 19932538

シルバー(+)バインドコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1200個) 注文コード 19932538 品番 3X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,109
販売価格(税別)
7,372
長さ(mm)22 十字穴番号2 表面処理シルバー 寸法f(mm)0.6 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)3.7 寸法q(mm)1.53 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼びdM3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする