曜日別特売
1027 ダブルマジックⅡ 雅 徳武産業 19932946

1027 ダブルマジックⅡ 雅 徳武産業 19932946
1027 ダブルマジックⅡ 雅 徳武産業 19932946

ダブルマジックⅡ 雅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25~25.5
ベージュ
内容量1足注文コード19932946品番1027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900

落ち着いた和柄豊富なワイド展開。
大きく開くので、足入れしやすい。
ベルトで簡単調節。
ベルトが甲全体にやさしくフィット。

ベージュサイズ3Lサイズ(cm)25~25.5標準質量(g/片足)145(Lサイズ)材質(表面/裏面)(表)綿100%/(内)ポリエステル100%足幅3E材質(底部)合成底(EVA)足まわり(cm)25.2機能撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)、カップインソール(メッシュコンビ)性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする