4X14 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19938881

 

4X14 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19938881
4X14 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19938881
4X14 ホワイト(+)マルサラコ(3カB 大阪魂 19938881

ホワイト(+)マルサラコ(3カB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
1袋(1200個)
1袋(120個)
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(160個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(230個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(4000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)14
14
15
4
5
6
7
8
10
11
12
16
18
20
22
25
28
30
35
37
38
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1200個)注文コード19938881品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,378
販売価格(税別)
¥8,525
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
表面処理
ホワイト
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする