EARTH MAN
EARTH MANの 作業灯
EARTH MANの 投光器
EARTH MANの クリップ式投光器
カバー付LEDクリップライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19941146
品番
CLT-7LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
そのまま使えて便利な5m電源コード
屋外で使用可能な防滴型
定格消費電力(W)
7
全光束(Lm)
840
コード長さ(m)
約5
用途
夜間作業などに
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
ランプ電圧(V)
AC100
芯数
2
色温度(K)
6500
光色
昼光色
電球の種類
LED
適合電球
LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
注意
※完全防水ではありません。使用方法をご確認ください