LED電球 E26

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19941173 品番 LL-15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パッと点灯すぐ明るい
イヤ〜な虫が集まりにくい
省エネで経済的!
一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)

口金E26 電圧(V)AC100 光色昼光色 質量(g)約77 タイプ広配光タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15 全光束(Lm)約1800 定格寿命(時間)約40000 外径×長さL(Φ×mm)約70×130 色温度(K)6500 配光角度(°)約200 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30832699
2020-12-04
用途:
電気スタンドの明るさアップ交換用

明るかったが、サイズに注意!全長がかなり長い、傘から飛び出す((笑))

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする