サンダイヤ
サンダイヤの 研究関連用品・実験用必需品
サンダイヤの ヘラ/さじ/トング
サンダイヤの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
木柄付軟膏ヘラ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
326
注文コード
19941234
品番
540208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
326
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
126
TGK品番
419-50-46-07
サイズ
8インチ
質量(g)
70
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
35
表示
8
先端厚さ(mm)
約0.5
材質(ハンドル)
ブナ材
材質(ブレード)
SUS420J 2
アズワン品番
6-528-07
注意
※ヘラ部は母材を先端に向かって薄くなるように削りだしておりますので厚み及び硬さ(しなり)は一様では有りません(先端厚み 約0.5t)
※オ-トクレ-ブには対応不可です。御使用の前後に中性洗剤&スポンジタワシで洗浄し、 水分を良くふき取ってから保管、御使用をお願いします。