- デリバリーパック 完全密封 無地 モノタロウ 19941243 - デリバリーパック 完全密封 無地 モノタロウ 19941243 - デリバリーパック 完全密封 無地 モノタロウ 19941243 - デリバリーパック 完全密封 無地 モノタロウ 19941243

デリバリーパック 完全密封 無地

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード19941243 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

全面粘着剤付きのデリバリーパック完全密封タイプです。
梱包に直接貼り付けて、納品書などを封入できます。
裏面の切込みから納品書などを封入できますので、完全密封状態になり、中身が飛び出しません。
パック本体は透明なので中身が見えます。

外寸(mm)130×180 内寸(mm)120×165 用途梱包への請求書、納品書の同封やチラシの同封に 材質ポリエチレン、紙 適合サイズA6
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※高温多湿の場所は避け火の気のないところで保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
荷物の発送作業
卸売・小売業

試しに購入してみましたが、納品書を入れて貼り付けするのに問題無く使用出来ました。また購入しようと思います

2026-03-03
用途:
通販商品に使用しています。

商品の中にチラシを入れるとシワになるので、デリバリーパックにチラシを入れて出荷しています。
サイズが大きくて使いやすいです。

2025-06-04
用途:
車両・倉庫管理作業用

商品出荷時に納品書等いれるのに完全密封は運送屋トラブルが減るので便利です

2025-02-14
用途:
発送時納品書入れ
製造業

今まで他社にものを使用。
粘着も問題なく、スムーズに使用できています。

2024-12-09
用途:
宅配便の発送
製造業

同等の商品はたくあるので迷ったが問題なく使いやすい。

対象商品:
19941259
2023-09-08
用途:
商品出荷時の箱に貼付
製造業

出荷作業の際、箱に貼付して中に伝票を入れるために使用しています。
今まではメーカー品を使用していましたが、高いので安いものはないかと探していた際にこちらを発見。お試しで1袋購入してみたところ、担当者からは「こちらの方が使いやすい」と大好評でした。
メーカー品を買うよりお値段も安くなり、使用感も良いのでリピート決定です。

対象商品:
19941259
2023-11-25
用途:
段ボールに伝票を張り付けるのに使用
その他業種

冷蔵・冷凍のダンボールに貼るので、粘着力がしっかりあるのが良い。

対象商品:
19941259
2021-12-17
用途:
配送の際の納品書入れ
製造業

色々使用していますが、この商品が一番。貼る作業の際に貼りやすいです。
裏紙も色付きなので見分けがつきやすく、少し厚めなのがいいですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする