大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
ジオメットステン(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19941498
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,668
販売価格(税別)
¥
8,789
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法s(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
ねじの呼びd
M4