6X8 ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19941796 6X8 ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19941796 6X8 ジオメットステン(+)アプセットコ 大阪魂 19941796

ジオメットステン(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19941796 品番 6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,757
販売価格(税別)
16,143
長さ(mm)8 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする