3.5X20 ツヤケシシロ(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19944167 3.5X20 ツヤケシシロ(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19944167 3.5X20 ツヤケシシロ(+)サラコ(ユニクロ 大阪魂 19944167

ツヤケシシロ(+)サラコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1200個) 注文コード 19944167 品番 3.5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,099
販売価格(税別)
6,454

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)20 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.6 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする