フォルマ 密閉ガラスポット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19945075 品番 1141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

おしゃれなガラスの保存容器
湿気を防ぐ完全密封
湿気をしっかり防ぐ、ガラス製のキャニスター。
砂糖、塩、小麦粉、片栗粉、スパイス、ゴマ、顆粒だしなどの調味料や粉物を湿気から守ります。
液体が漏れない完全密閉

材質本体:ソーダガラス、フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)330 ホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする