1144 フォルマ 密閉ガラスポット アスベル 19945093

フォルマ 密閉ガラスポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)700 注文コード19945093 品番1144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれなガラスの保存容器
湿気を防ぐ完全密封
湿気をしっかり防ぐ、ガラス製のキャニスター。
砂糖、塩、小麦粉、片栗粉、スパイス、ゴマ、顆粒だしなどの調味料や粉物を湿気から守ります。
液体が漏れない完全密閉

材質本体:ソーダガラス、フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)700 ホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×132

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19945093 1144 75008371 MG-700 フォルマ 密閉ガラスポット アスベル フォルマ 密閉ガラスポット アスベル 1個 699 税込769 5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする