2631 Nポゼ Wコート キッチンツールスタンド アスベル 19945267

Nポゼ Wコート キッチンツールスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19945267品番2631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お玉や菜箸などのキッチンツールを立てて収納
シンクトップに置いてツールをサッと取り出せます。
キッチンで使うお玉や菜箸、泡だて器やフライ返しなどのキッチンツールを立てて収納できるキッチンツールスタンド。

材質本体:鉄(樹脂コーティング)、脚ゴム:塩化ビニル樹脂幅(mm)203ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×143×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする