Nポゼ 縦横兼用Wコート水切りスリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19945705 品番5531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タテ・ヨコ置ける水切りバスケット『POSE』
シンクサイドに縦置き・横置きできる食器の水切りカゴ。
シンクに水が自然に流れ落ちます。 サッと流れて乾燥するので清潔に使えます。
排水口が水切りトレーの角にあるので、タテにもヨコにも、シンク廻りのスペースに合わせてお使い頂けます。
場所を取らないコンパクトサイズ。 一人暮らしの方や食器洗浄機の補助にも。
バスケットはダブルコーティングで衛生的に保てます。

材質本体:鉄(樹脂コーティング) トレー・箸立て:PP 幅(mm)299 ホワイト 高さ(mm)139 奥行(mm)406 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×406×139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする