スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
4点ロックランチボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19946868
品番
YZFL7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
650
材質
フタ・本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂
質量(g)
230
柄
スヌーピーフェイス
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
175×129×58