スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
コルクポケット付デニムバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19947008
品番
KBCO3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コルクポケットがアクセント!ランチバッグ
内側はアルミ蒸着素材です。
ファスナーで開閉します。
材質
表地:綿、裏地:アルミ蒸着、コルク:木粉+ポリエステル
質量(g)
180
柄
MK&MN
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
300×190×115(持ち手含まず)