スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
ミニポケット付保冷バック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19947017
品番
KNBP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
表生地・持ち手:ポリエステル・綿、裏生地・アルミ蒸着
質量(g)
116
柄
ねこっと
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
300×210×125(持ち手含まず)