リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
新ハイペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19947909
品番
R-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:PS
蓋・キャップ:AS
ストッパー:ABS
押し枠・バネ止め・押し板:PE
バネ:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)
224×202
色
グリーン
質量(g)
756