リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
漬物樽
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19947927
品番
NI-15型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
白菜や大根の漬物づくりにリスつけもの樽押しブタ付き。
材質
(本体・フタ)ポリエチレン、(押フタ)PP
形状
丸
色
アイボリー
質量(g)
873
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
327×292