らくらくパーカーハンガー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19948295 品番W-474
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

パーカーやフード付きの洋服が乾きやすい、物干しハンガーの3個セット。 冬場のオシャレアイテムの定番、パーカーやトレーナーを形崩れさせずに、乾きムラもなく干せます。便利な「フードアーム」つき 身頃とくっついて乾きにくいフードを、立体的に浮かせて干せる「フードアーム」。 フードアームは回転するので、半回転させてアームを立てて使えばフード干しに、戻して収納した状態で使えばトーレーナーやジャケットなど、大きめ衣類も干せます。 フード固定用のクリップがついているので、フードがずり落ちません。形崩れしにくい「スライドアーム(肩パッド)」つき 肩部には伸縮できるスライドアーム(肩パッド)がついているので、衣類の肩幅に合わせて干せて形崩れもしにくい。 パッド部分は片方で約9cm伸びるので、衣類に合わせてサイズ調整できます。直径の大きい物干し竿にも! 直径38mmの太竿にも対応しています。(通常の物干し竿は直径30mm)竿をしっかりホールドし、360度回転するグリップになっているので、風に飛ばされにくく安心です。

用途洗濯ハンガー 仕様フードアーム付き 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)390×20×305H 質量(g)133 タイプパーカーハンガー

商品説明動画

「らくらくパーカーハンガー」篇 36秒 レック
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
パーカー干し
飲食業

パーカー王子、冬場は毎日パーカーを着ています。
1シーズン目は大活躍でしたが2シーズンもちませんでした。
6個を2個づつローテイションして使用していましたが次々とフックの所が折れていきます。

2025-11-22
用途:
洗濯物干し
河内区 様 (その他業種)

パーカーの帽子部分が乾くので使い勝手がとてもいいです。おすすめします、

2025-04-08
用途:
パーカーハンガー
飲食業

我が家のパーカー王子は毎日パーカーを着ています。
毎回フードが乾かず、今までは100均のパーカー専用フック的な物を使い干していましたが...こちらを発見!即買いです。満足満足。
パーカー族にオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする