大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
アロックステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1袋(6000個)
注文コード
19948315
品番
2.5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,564
販売価格(税別)
¥
77,785
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
表面処理
アロック
寸法C(mm)
0.2
寸法f(mm)
0.55
寸法k(mm)
1.45
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M2.5
寸法k+f(mm)
2