LEC(レック)
LEC(レック)の 掃除用具
LEC(レック)の スポンジ
LEC(レック)の スポンジたわし
激落ちバスクリーナー(ラバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19948347
品番
S-380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
不織布に付着させた特殊ゴムの摩擦力で、水だけでも汚れをピタッとこすり落とすお風呂用スポンジです。持ちやすいウエストカット型です。
用途
浴槽お掃除に。
材質
本体:ナイロン不織布(特殊ゴム加工)・ポリウレタンフォーム、ヒモ:ポリエステル
寸法(mm)
85×50×155H
色
ピンク
質量(g)
25
タイプ
ラバー
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。