ディスペンサースタンド 2段 ミスト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19948566 品番2232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャンプーやボディーソープなどのボトル類や、ボディータオルやブラシ、バスソルトなどのバスグッズが一括収納できるディ
スペンサースタンドです。通気性がよく水はけのよいデザインなのでバスグッズの収納にピッタリ!

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、クッション:シリコン樹脂 ホワイト 質量(g)約1200 耐荷重(kg)棚1段あたり約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×12.5×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする