山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
ディスペンサースタンド 1段 ミスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19948584
品番
2234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
バスタブの縁にも便利な収納ラックです。空いているスペース有効的に活用できるので、バスルームをスッキリ見せることが
できます。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、クッション:シリコン樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約550
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×12.5×9