ドアハンガー スマート 6連

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19948889 品番 2763
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

雨天時での室内干しにも便利なドアハンガー。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー
同士が片寄りません。洗濯物の室内干しにも便利!衣類ハンガーを6本掛けられ
る多収納ドアハンガー。先は滑りにくいシリコン素材になっているので帽子や洋服を
そのまま掛けられます。帽子やバッグなどを掛けても置くのにも便利です。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン ブラック 質量(g)約110 耐荷重(kg)6 対応ドアの厚さ:約2.7〜約3.6cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×15.5×14
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする