山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
マグネット バスブーツホルダー プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19948907
品番
2766
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
置き場所に困るバスブーツを洗濯機横に磁石でスリムに収納。タオルハンガーとしても使えます。深型ブーツも収納
可能。ハンドスプレーや靴ブラシなどの掃除道具も一括収納。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約310
耐荷重(kg)
約1.5
対応
片足幅:約10.5×脚先厚み約6.5cm以内のバスブーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約21.5×7×7.5