伸縮水切りラック アクア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19949038 品番2895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

シンクの角にピッタリフィットの伸縮水切りラック『AQUA』
シンクにあわせて伸縮自在の水切りディッシュラック。38〜58cmまで伸縮可能!
延長棚として使えば調理スペースが広がるフラット設計。
アール形状がシンクの隅にピッタリフィットします。
滑り止め付きで滑りにくくシンクも傷つけにくくなっています。
好きな位置に取り付けられるカトラリーポケット2個付き。スリットを利用してお皿が立てられます。

材質本体:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約420 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44〜61×17.5×1.6 食器洗浄機不可

商品説明動画

伸縮水切りラック アクア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする