曜日別特売
2898 水切りワイヤーバスケット アクア 山崎実業 19949047

2898 水切りワイヤーバスケット アクア 山崎実業 19949047
2898 水切りワイヤーバスケット アクア 山崎実業 19949047
2898 水切りワイヤーバスケット アクア 山崎実業 19949047
2898 水切りワイヤーバスケット アクア 山崎実業 19949047
2898 水切りワイヤーバスケット アクア 山崎実業 19949047

水切りワイヤーバスケット アクア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19949047品番2898
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,170
販売価格(税別)
4,700

食器の水が直接シンクへ!『AQUA』水切りディッシュラック
シンクに直接排水できるシンプルディッシュラック。
新発想の二層構造でお皿が立てやすく、置く面がフラットで食器が置きやすい構造。
細かな調理器具などを分別できる仕切り付き。シンク側に取り付ければ収納スペースが広がります。
自由に動く水はけでトレイにたまった水を好きな方向からシンクに排水が出来ます。
排水できない場所でも水止栓が付属しているので大丈夫!

材質ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレイ・ポケット:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーンホワイト質量(g)約1800耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×23×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする