山崎実業
山崎実業の 袋・ラッピング用品
山崎実業の レジ袋
蓋付きポリ袋エコホルダー プレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19949345
品番
3353
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
調理中にでるゴミをその場でポイ!ポリ袋をかぶせるだけ!蓋付きだから上からゴミも見えずスッキリ。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、蓋:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×13.5×16.7
内寸(cm)
開口部内寸:約W10.5×D10.5
商品説明動画
蓋付きポリ袋エコホルダー プレート
参考になった