山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
お風呂おもちゃ袋 スクエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19949363
品番
3367
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お風呂のおもちゃをスッキリ!お片付け吸盤・面ファスナー、2通りの取り付け方があります。おもちゃやバスルーム小物などの収
納・整理に便利!メッシュ素材で水切れが良く、おもちゃを清潔に保てます。
材質
本体:ポリウレタン、メッシュ:ポリエステル、吸盤:PVC×2
色
ホワイト
質量(g)
約58
耐荷重(kg)
約1
対応
取り付けられるパイプの直径 直径約4cmまでのパイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×13×34
商品説明動画
お風呂おもちゃ袋 スクエア
参考になった