ランドセルスタンド スマート

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19949476 品番 3495
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別)
5,500

置き場所に困るランドセルを収納できるスタンド。玄関、リビング、子供部屋など、
どこでも置けるコンパクトサイズ。掛けた状態でランドセルを開けたり、前後に2個掛ける
ことも可能。帽子、シューズ袋、習字カバンなども掛けられます。園児の制服やバッグ、
帽子などを玄関に収納。リビングで勉強する子供にぴったり!習い事のバッグなども
一括収納。給食袋・笛・習字道具等の学用品を一括収納。

ブラック 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:PP 質量(g)約4900 耐荷重(kg)ハンガー:約10、フック1つあたり:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×28×100

商品説明動画

ランドセルスタンド スマート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-18
用途:
ランドセルかけ
運輸・通信業

普通、可もなく不可も無い。 スペースがない場合 この掛けて保管は使い勝手良いと思う。掛けながら荷物の出し入れができる。
スペースがある場合
常にカバンに負荷がかかる気がするので 置き型が良いと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする