かさたて スクエアメッシュ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19949808 品番7929
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

玄関先はもちろん、店舗でも玄関先はもちろん、店舗でも使いやすいスリムな傘立てです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シルバー 材質本体:スチール(粉体塗装)、受皿:、ポリプロピレン 質量(g)約950 収納数約12本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×20×43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19949808
2026-02-11
用途:
入り口の傘立て
飲食業

バランスが保てず、倒れてしまう。
もっと安定感がある傘立てを買い直します。

対象商品:
19949808
2023-11-10
用途:
来客用の傘入れとして
鉱業

沢山傘を入れる傘立ては相応にあるのですが、少量のタイプを探していました。

1人が参考にしています
対象商品:
19949808
2019-10-21
用途:
傘立て
その他業種

値段のわりにしっかりしています。ただ、もう少し重さがあったほうが、倒れ難くなっていいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする