2X5 アロックステン(+)アプセットコ 大阪魂 19949889 2X5 アロックステン(+)アプセットコ 大阪魂 19949889 2X5 アロックステン(+)アプセットコ 大阪魂 19949889

アロックステン(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5000個) 注文コード 19949889 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,072
販売価格(税別)
86,429
長さ(mm)5 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.4 寸法s(mm)4 寸法k(mm)1.4 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする