2X8 アロックステン(+)アプセットコ 大阪魂 19949925 2X8 アロックステン(+)アプセットコ 大阪魂 19949925 2X8 アロックステン(+)アプセットコ 大阪魂 19949925

アロックステン(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4000個) 注文コード 19949925 品番 2X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,932
販売価格(税別)
71,756
長さ(mm)8 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.4 寸法s(mm)4 寸法k(mm)1.4 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする