SUIグートSパンチングざる

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19950176 品番 SUI-6026
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

丈夫なステンレス製のパンチングザル
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のざる。ボウルとに重ねて野菜を水にさらすときに便利なザルです。穴あけタイプのざる
洗いやすく、型崩れしにくいパンチング加工のざる。水切れのいい足つき足付きなので、底部分がシンクに直接触れず、置いたまま水切りできます。 水切れもしやすい。吊り下げられるリング付き
フックに吊り下げての収納に便利なリング付き。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。

材質ステンレス鋼 寸法(mm)163×163×85 質量(g)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
キッチン用に
飲食業

通常のザルだと油モノなんかに使うと洗うのが大変だけど、これは洗うのが楽でいいです。安くて助かる。

対象商品:
19950203
2024-03-22
用途:
作業用

丈夫で頑丈そうです。錆も心配ないようで使いやすそうです。

対象商品:
19950185
2020-01-22
用途:
部品の洗浄

購入時、17cmとも記入しておらず、こちらも外寸のみで購入しましたが、17cmでは、小さかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする