SUI-6027 SUIグートSパンチングざる 和平フレイズ 19950185

SUIグートSパンチングざる

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)180
内容量1個注文コード19950185品番SUI-6027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

丈夫なステンレス製のパンチングザル
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のざる。ボウルとに重ねて野菜を水にさらすときに便利なザルです。穴あけタイプのざる
洗いやすく、型崩れしにくいパンチング加工のざる。水切れのいい足つき足付きなので、底部分がシンクに直接触れず、置いたまま水切りできます。 水切れもしやすい。吊り下げられるリング付き
フックに吊り下げての収納に便利なリング付き。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。

材質ステンレス鋼寸法(mm)193×193×99質量(g)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: キッチン用に
飲食業

通常のザルだと油モノなんかに使うと洗うのが大変だけど、これは洗うのが楽でいいです。安くて助かる。

対象商品 : 19950203
2024-03-22
用途: 作業用

丈夫で頑丈そうです。錆も心配ないようで使いやすそうです。

対象商品 : 19950185
2020-01-22
用途: 部品の洗浄

購入時、17cmとも記入しておらず、こちらも外寸のみで購入しましたが、17cmでは、小さかったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする