曜日別特売
SUI-6032 SUIグートSパンチング片手ざる 和平フレイズ 19950228

SUIグートSパンチング片手ざる

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19950228品番SUI-6032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

丈夫なステンレス製のパンチング片手ザル
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製の片手ざる。野菜、果物などの水切りや、麺類の湯切りに便利。穴あけタイプのざる
洗いやすく、型崩れしにくいパンチング加工の片手ざる。水切れのいい足つき足付きなので、底部分がシンクに直接触れず、置いたまま水切りできます。 水切れもしやすい。便利なハンドル付き
ハンドル付きで麺類の湯切りや、ボウルに重ねて食材を水にさらすときに便利に使えます。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。

材質ステンレス鋼寸法(mm)320×192×100質量(g)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: 野菜の水切り、パスタの水切り等
ムラマロ農園農・林・水産業

とても、しっかりしてます。取っ手がついいるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする