SUI-6044 SUIグートスタッキングボール 和平フレイズ 19950264

SUIグートスタッキングボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード19950264品番SUI-6044
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

丈夫なステンレス製のスタッキングボウル
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のボウル。野菜などを和えたり、天ぷらの衣作りやあく抜きに便利です。ザルと重ねても便利
ざると重ねると、野菜や果物などの水切りに便利です。つぎ目のないフチ表面のフチに継ぎ目がないので、洗いやすい。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。

材質ステンレス鋼寸法(mm)260×260×106質量(g)350サイズ(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする