SUIグート コンパクトラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19950359 品番SUI-6067
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

シンクラック スポンジ置き ステンレス 洗剤ラック コンパクト
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ洗剤1本とスポンジ2個、タワシ1個をコンパクトに収納できるシンクラックです。仕切り付きなので収納したい物がバラバラになりません。仕切りは取り外すこともできます。通気性の良いワイヤー製!
ワイヤー製なので水切れが良く、通気性にも優れています。ステンレス製なのでさびにくく、清潔にお使いいただけます。取り付け楽々簡単に取り付けできる吸盤式です。

材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)196×97×80 質量(g)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
洗面台 小物置き
サービス業

洗面台で歯磨き、うがい薬のコップ、歯間ブラシの置き場に使用しております。吸盤の吸いつきもよく重宝しております。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする