和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
F・P OT栓マグボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19950413
品番
RH-1269
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
510
色
レッド
材質
本体:ステンレス鋼、キャップ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
77×67×230
質量(g)
310
商品タイプ
ワンタッチタイプ