DBLTACT
DBLTACTの メガネ・ゴーグル・防災面
DBLTACTの 安全ゴーグル
DBLTACTの 通気孔付き ゴーグル
防塵メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19950483
品番
DT-SG-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥482
販売価格(税別)
¥
438
バスケットに入れる
メガネ併用可能。ANSI規格適合品。
仕様
UVカット
形状
一眼型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色
クリア
質量(g)
65
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
PVC