DT-SG-01B セーフティゴーグル DT-SG-01 DBLTACT 19950508

セーフティゴーグル DT-SG-01

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
レンズ色ブラック
内容量1個注文コード19950508品番DT-SG-01B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ANSI合格品。

仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート機能テンプル伸縮機能(4段階)、ノーズパット機能形状二眼型レンズ色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)30材質(フレーム)ナイロン紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする