DBLTACT
DBLTACTの メガネ・ゴーグル・防災面
DBLTACTの 安全メガネ
DBLTACTの 2眼型 メガネ
セーフティゴーグル DT-SG-02
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19950517
品番
DT-SG-02C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ANSI合格品。
仕様
曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状
二眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
25
材質(フレーム)
ナイロン
紫外線カット
99.99
RoHS指令(10物質対応)
対応