DBLTACT
DBLTACTの メガネ・ゴーグル・防災面
DBLTACTの 安全メガネ
DBLTACTの 2眼型 メガネ
セーフティゴーグル DT-SG-03
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19950544
品番
DT-SG-03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ANSI合格品。
仕様
防傷加工
形状
一眼型
レンズ色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
25
材質(フレーム)
ナイロン
紫外線カット
99.99
RoHS指令(10物質対応)
対応