DBLTACT
DBLTACTの メガネ・ゴーグル・防災面
DBLTACTの 安全メガネ
DBLTACTの 1眼型 メガネ
セーフティゴーグル DT-SG-06
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19950578
品番
DT-SG-06C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ANSI合格品。
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
40
材質(フレーム)
PC
紫外線カット
99.99