DBLTACT
DBLTACTの メガネ・ゴーグル・防災面
DBLTACTの 安全メガネ
DBLTACTの 2眼型 メガネ
セーフティゴーグル DT-SG-07
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
ブラック
注文コード
19950605
品番
DT-SG-07B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ANSI規格適合品。
仕様
曇り止め、表面キズ防止ハードコート
機能
ノーズパッド機能、マルチフレーム
形状
二眼型
レンズ色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
25
材質(フレーム)
PC
紫外線カット
99.99