セーフティゴーグル DT-SG-08

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19950623 品番 DT-SG-08C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ANSI規格適合品。フレームレスで視野が広く作業性抜群。

仕様超柔らかテンプル、防曇加工処理付 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)25 材質(フレーム)PC 紫外線カット99.99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
釘打ち機使用の際に保護メガネ
製造業

職場で釘打ち機を使用する際に保護メガネとして使用しています。
弦が優しくこめかみが痛くなりません。

2025-08-12
用途:
飛散を伴う作業全般
建設業・工事業

上下面積が若干不足気味の印象はあるが、デザインを考慮するとトレードオフかと認識しております。
飛散防護も暗がりでの視認性向上も申し分なく、狙い通りの機能で非常に満足しております。
副産物として、最近のLED信号機の「赤」「青」表示がゴーグルの黄色で変色なく、「赤」「青」ともそのままの色表示で視認出来、薄暮時の運転にも役立ちそうでありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする