DBLTACT
DBLTACTの メガネ・ゴーグル・防災面
DBLTACTの 安全メガネ
DBLTACTの 1眼型 メガネ
セーフティゴーグル DT-SG-10
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19950666
品番
DT-SG-10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能
仕様
曇り止め、表面キズ防止ハードコート
機能
角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
35
材質(フレーム)
PC
紫外線カット
99.99
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メガネの種類によっては併用できない場合があります