セーフティゴーグル DT-SG-11

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19950693 品番 DT-SG-11SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ANSI規格適合品。内部プロテクター機能付で抜群のフィット感を実現。
粉じんなどが入りにくい構造。

仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート 形状一眼型 レンズ色シルバーミラー 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)50 材質(フレーム)PC+EVA 紫外線カット99.99 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:156165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
農薬散布
熱商 様 (建設業・工事業)

ゴーグルタイプの保護メガネの着用義務の為曇りにくく便利です。

対象商品:
19950693
2020-12-16
用途:
細かい機会の研磨作業でレンズが暗いので細かい視界が良くありません
その他業種

作業時に掛けた時、顔にフィットする感覚は最高です。

対象商品:
19950684
2020-07-26
用途:
草刈、伐採作業
卸売・小売業

フレームのフィット感もよく、頭が痛くなりませんでした。作業中マスクをしても曇ることもなく優れものだと思います。ただ夏場は密閉されているゆえに目の周りが汗が止まりませんでした。
今まで購入したゴーグルの中では一番のお気に入りです。

1人が参考にしています
2020-05-15
用途:
溶接、グラインダー、野外作業(砂埃・泥水・油等)
建設業・工事業

息を吹き掛けても曇らない。
デザイン・フィット感が良く、価格以上だと思います。
少し値段が高くても、作業でキズが付いた時の交換レンズが有れば☆5でした。まぁ安価なので再購入で良いのですが・・・。
壊れたら再購入したいと思います。

対象商品:
19950684
2020-08-20
用途:
研磨

粉じんなどが入りにくい構造との事で、
スポンジで隙間が無いのかと思ったら、スポンジと肌の隙間は無くなるけど
スポンジとレンズの間はむしろわざと隙間がある構造になっててびっくりした。
普通にそこから粉塵入ってくるし肌はスポンジで蒸れるし…

1人が参考にしています
対象商品:
19950684
2019-05-01
用途:
塗装作業
株式会社SAVE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フィット感が良く今まで使っていたゴーグルのように曇らない かなり良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする