DBLTACT
DBLTACTの メガネ・ゴーグル・防災面
DBLTACTの 安全メガネ
DBLTACTの 2眼型 メガネ
セーフティゴーグル DT-SG-12
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19950718
品番
DT-SG-12SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
CE規格適合品。軽量で丈夫!環境にやさしい金属フリータイプ。
仕様
曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状
一眼型
レンズ色
シルバーミラー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
25
材質(フレーム)
PC
紫外線カット
99.99
RoHS指令(10物質対応)
対応